Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cizalla
La geometría de los filos de corte y el correcto efecto de palanca fomentan una excelente capacidad de corte de 1,8 mm en chapa metálica y de 1,2 mm en V2A, además de unas excepcionales propiedades de corte limpio
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Características de optimización que reducen la cantidad de fuerza malgastada
- Las finas estrías de las hojas impiden que la chapa metálica resbale
- Mangos con revestimiento de PVC y protección antideslizante que incrementan la seguridad en el trabajo
- Apertura automática gracias al muelle integrado
- Mecanismo de bloqueo
- Mango diseñado con forma ergonómica
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!