Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Cinta adhesiva con excepcional potencia de adherencia y muy versátil para fijación de membranas impermeabilizantes para cubierta de techos, láminas impermeables antivapor y barreras contra vapor, para uniones herméticas en tableros de OSB.
Se puede utilizar en diferentes materiales para colocar espejos, asegurar rejas de ventanas, fijar dispensadores y soportes en el sector sanitario y para fijar ganchos, tanto en interiores como en exteriores.
Cinta universal de doble cara altamente adhesiva para una adhesión de montaje exigente en interiores y exteriores. Conecta y sella en un solo paso.
Cinta adhesiva, resistente a la radiación UV y a la intemperie, especialmente adhesiva, para la unión hermética al aire y al viento de membranas impermeabilizantes para cubiertas y películas de protección para tejados, barreras contra vapor, láminas impermeables antivapor y membranas para fachadas.
Cinta adhesiva muy resistente con base de tela, con excelente adherencia incluso en superficies rugosas. También es apta para superficies de pegado difícil, por ejemplo, PVC, tejidos y alfombras rugosas, metal a madera, metal a metal y cemento a madera.
Cinta de sellado adhesiva con una fuerza adhesiva extremadamente alta para uniones herméticas y a prueba de viento exigentes tanto en interiores como en exteriores.
Gracias a sus excepcionales propiedades adherentes, la cinta es apta para el pegado de un amplio abanico de materiales, p. ej., madera, metal, plástico, vidrio, piedra, etc. Puede utilizarse en interiores y exteriores.
Cinta adhesiva de alta calidad con papel para uso en interiores
Para la fijación de tiras decorativas y funcionales, emblemas, rótulos, paneles y soportes en el sector de la automoción. Junto con elementos de fijación mecánicos para la fijación de alerones.
Cinta de sellado VKP® PLUS
Cinta de juntas VKP® TRIO
Pulido de alto brillo P20 Plus
Espuma para pistolas PURLOGIC® Flex 1-C
Espuma para pistolas, 1 pieza, PURLOGIC Top
Pulido de desbaste rápido P10 Plus
Cinta de juntas VKP® MAX
Pulimento para evitar rayones y reflejos P30 Plus