Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Marcado de advertencia retrorreflectante para lonas
Tipo III (retrorreflectante)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Con homologación ECE, por lo que se puede usar sin ningún permiso especial
Cumple la norma ECE 104
Producto autoadhesivo
Película de una sola capa muy fina:
- Resistente al agua, la gasolina y a los limpiadores de alta presión
- Se pueden pegar alrededor de esquinas sin problemas
- No es necesario sellar los bordes aparte
Para lonas
El montaje en vehículos de nueva matriculación es obligatorio desde el 10/10/2007
- Vehículos para el transporte de pasajeros M2 - automóvil con más de 9 plazas M3
- Vehículos para el transporte de mercancías N3/N4 - VCL con un peso máximo superior a 7,5 t
- Remolques y semirremolques (O)
O3: remolques con un peso máximo de 3,5 t a 10 t
O4: remolques con un peso total superior a 10 t
Se permite la fijación en vehículos ya matriculados
- Vehículos para el transporte de pasajeros M2 - automóvil con más de 9 plazas M3
- Vehículos para el transporte de mercancías (N)
N1/N2: VCL con un peso máximo de hasta 7,5 t
N3/N4: VCL con un peso máximo superior a 7,5 t
- Remolques y semirremolques (O)
O2: remolques con un peso máx. de 0,75 t a 3,5 t
O3: remolques con un peso máximo de 3,5 t a 10 t
O4: remolques con un peso total superior a 10 t
No se permite la colocación en vehículos ya matriculados
- Vehículos para el transporte de pasajeros M1: automóvil con un máx. de 9 plazas
- Remolques y semirremolques O1: remolque con un peso máximo de hasta 0,75 t
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!