Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cinta protectora de doble cara Duoband Duoband
Cinta protectora de doble cara con un lado adhesivo recubierto en la superficie completa y un lado con borde sin adhesivo
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Alta resistencia a la radiación UV de hasta 6 semanas
Un lado adhesivo totalmente recubierto, con el otro sin adhesivo en un borde
- El papel de la cinta es resistente, lo que permite llevar a cabo trabajos manuales de forma muy sencilla
- El borde sin adhesivo garantiza una eliminación sencilla de la lámina protectora recubierta de silicona y evita que se separen residuos de adhesivo y acaben en el barniz o la pintura
- Dispensación controlada
- Buena fuerza adhesiva
- Resistente al agua
- No exponga nunca el lado adhesivo a la luz solar directa
- No es adecuado para secar en el horno
- Compatibilidad limitada para superficies porosas, pulidas y rugosas que absorberían el adhesivo de la cinta o la atacarían físicamente, por ejemplo, metales pulidos. Es absolutamente necesario realizar pruebas preliminares cuando se utilizan pinturas acrílicas a base de agua, pinturas de nitrocelulosa con una alta proporción de diluyente, otras sustancias químicamente agresivas y todos los metales no ferrosos, por ejemplo, cobre y aluminio, y revestimiento de eloxal y lacado. De lo contrario, existe la posibilidad de que queden residuos
- No adecuado para cualquier superficie con una estabilidad interna insuficiente, como barniz mal adherido o madera desgastada
Enmascarado para trabajos de pintura, limpieza y barnizado tanto en interiores como en exteriores.
La cinta permite una fijación rápida y sencilla de filmes protectores y unos remates de pintura lisos durante los trabajos de pintura y barnizado. El borde sin adhesivo garantiza una eliminación sencilla de la lámina protectora recubierta de silicona y evita que se separen residuos de adhesivo y acaben en el barniz o la pintura.
Producto apto para metales lisos y superficies planas y pulidas como la mayoría de plásticos, madera barnizada, pinturas y barnices.
Las superficies deben estar secas, ser estructurales (de carga) y resistentes a la abrasión, y no deben presentar restos de grasa ni polvo. Pegue el lado totalmente adherido a la superficie que vaya a proteger. Se fija una lámina protectora a la zona adhesiva verde. No es posible retirar la zona adhesiva verde sin dejar residuos y, por tanto, solo deberá adherirse la zona blanca a aquellas zonas que vayan a protegerse específicamente.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!