Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cinta de juntas adhesiva EURASOL® Thermo HT
Cinta de sellado adhesiva con una fuerza adhesiva extremadamente alta para uniones herméticas y a prueba de viento exigentes tanto en interiores como en exteriores.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Formulación adhesiva especial, película adhesiva fuerte
- Resistencia a la adhesión inicial y permanente extremadamente fuerte en numerosos materiales base, especialmente en membranas térmicas Wütop
- Adhesión segura a partir de tan solo -10 °C
- Sin disolventes
Película especial de alta calidad
- Excelente resistencia térmica de hasta +120°C
- Excelentes propiedades de adherencia, por lo que la fuerza adhesiva es aún mayor
- Se adapta perfectamente a las aperturas
- El tejido de malla protege contra el estiramiento excesivo
Eurasol Thermo HT es idónea para unir membranas protectoras para techos WÜTOP, barreras contra vapor WÜTOP y láminas impermeables antivapor WÜTOP; se ha sometido a ensayos de uso con estas barreras. Por tanto, recomendamos utilizar estas barreras WÜTOP para obtener un resultado óptimo. El material de base debe estar seco y sin restos de grasa, virutas o polvo. Asegúrese de que el agua estancada no pueda acumularse en la zona de la junta. No someta la membrana adherida a tensión durante mucho tiempo.
Superficies de la película:
Adhesión permanente de películas protectoras de tejados y membranas inferiores, en particular las películas Wütop Thermo. También para barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor, así como para membranas de fachada. Adhesión de secciones superpuestas entre estas películas y uniones o juntas y aberturas. Reparación de daños en membranas impermeabilizantes para cubierta.
Superficies de paneles:
Junto con Eurasol AdhesionPlus o imprimación en espray, puede utilizarse para uniones adhesivas y conexión de planchas de aglomerado y conexiones de base. Adhesión de juntas herméticas de tableros OSB.
Para la adhesión de planchas de revestimientos (en trabajos de superposición de planchas o adhesión de juntas), la anchura de la membrana debe ser de al menos 100 mm de conformidad con la ficha de datos de la Confederación alemana de artesanos techadores.
Producto apto para uso en exteriores e interiores.
Fije la cinta Eurasol Thermo HT en la junta de superposición retirando solo unos pocos centímetros del papel de enmascarar. Al tirar del papel de enmascarar mientras se aprieta, la cinta adhesiva queda adherida a toda la longitud. Asegúrese de que la presión de contacto es suficiente. Después de la adherencia, corte la cinta adhesiva con una cuchilla.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!