Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cinta de sellado VKP® PLUS
Cinta de sellado BG1 precomprimida, impermeable y de alta calidad para un sellado de juntas firme y permanente de hasta más de 600 Pa. BG1 y BGR conforme a la norma DIN 18542:2020-04.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Versiones
Propiedades de sellado probadas de más de 600 Pa, BG1 y BGR de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 18542:2020-04
Resistencia probada y certificada frente a lluvias torrenciales cumpliendo los parámetros de prueba necesarios.
Un producto del Würth Sealing System
Los componentes individuales del Würth Sealing System se combinan entre sí en lo que respecta a la compatibilidad de los materiales.
Excelente compatibilidad ecológica
Seguridad ecológica probada según el método de prueba GEV (clase EC 1 PLUS).
Sin disolventes y EMICODE EC1plus
Producto inocuo para las personas y el medio ambiente.
Puenteado de grandes diferencias de unión que soporta lluvias torrenciales
Debido a la gran tolerancia de la cinta, los movimientos de los componentes se pueden compensar y las tolerancias de construcción comunes se pueden puentear de forma más eficaz. Esto reduce el número de tamaños de cinta utilizados.
Impermeable al agua, pero permeable al vapor de agua
Cuando se comprime, la cinta se sella contra las lluvias torrenciales; sin embargo, debido a su permeabilidad al vapor, proporciona una excelente compensación de la humedad.
Sistemas de demarcación perimetral de acuerdo con el programa de certificación ift QM360: 2014, n.º reg. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Emisiones muy bajas: el sistema de clasificación EMICODE clasifica la compatibilidad ambiental y sanitaria de los materiales de construcción. Los productos de menores emisiones portan la marca EC1plus.
Los tiempos de restablecimiento no están sujetos a ninguna especificación concreta y solo se basan en valores empíricos. Dependen del tiempo de almacenamiento, del almacenamiento y de la temperatura de procesamiento. Cuanto mayor es el tiempo de almacenamiento y menor la temperatura de procesamiento, mayor es el tiempo de restablecimiento.
La resistencia a los rayos UV y a la intemperie solo se puede garantizar si la instalación se realiza de forma que pueda soportar la lluvia.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42399.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42394.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42397.jpg)
Función:
La cinta autoadhesiva precomprimida de una cara VKP Plus sella las juntas de forma fiable y permanente. Después de liberar la compresión, la cinta de sellado desarrolla una resistencia que presiona firmemente contra los bordes de la junta y compensa las áreas desiguales de la junta. Dependiendo del período de instalación, el lado no adhesivo desarrolla un ligero anclaje en el material de construcción adyacente.
En construcción:
Juntas de expansión, juntas entre componentes prefabricados, conexiones de ventanas y puertas, paredes de partición.
Industria general:
Construcción de contenedores, construcción de sistemas de aire acondicionado, construcción de máquinas y aparatos, etc.
- Limpie la junta/superficie de aceite, grasa y material suelto
- Retire el papel de la cubierta de la cinta de sellado
- Fije la cinta de sellado a la superficie o colóquela directamente del rodillo en la junta y presione ligeramente en su lugar
- Corte aproximadamente 2 cm en el principio y el final de la cinta
- Coloque la cinta de forma que esté roma; no la coloque alrededor de las esquinas
- A la hora de cortar la longitud de cinta pertinente, tenga en cuenta que debe contar con una longitud adicional de aprox. 2 cm/m
- La función de sellado no se puede garantizar en condiciones con agua estancada
- Tenga en cuenta el ancho de junta especificado. Solo de esta forma se puede garantizar la resistencia a la lluvia torrencial y a los rayos ultravioleta.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!