Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cinta de enmascarar de precisión
Cinta de papel especial apta para los requisitos más exigentes durante los trabajos de enmascaramiento en la industria automotriz, del metal y la pintura
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Papel especial muy fino, suave y de excelente calidad
- Papel especial, ideal tanto para sistemas de pintura al agua como para sistemas de pintura a base de disolvente
- Permite una unión extraordinariamente precisa
- Permite pintar bordes y esquinas muy finos sin corrimiento de la pintura
Adhesivo de acrilato especial indicado justo para la unión de superficies delicadas
Buena adherencia y eliminación sin dejar residuos incluso en superficies sensibles de los sectores de la automoción y la construcción, por ejemplo, en embellecedores cromados, papel pintado y muebles.
Excelente resistencia a rayos UV de hasta 6 meses
Máxima fiabilidad, incluso en la unión a la intemperie
Resistencia térmica de hasta +100 °C
Ideal para trabajos de pintura que requieren secado al horno
La cinta se debe retirar tras el secado.
No es adecuado su uso sobre cobre, cinc, superficies galvanizadas, policarbonato o piedra natural (p. ej., mármol). Extreme las precauciones necesarias con pinturas que contengan cinc u óxido de cinc, ya que pueden quedar restos.
- Trabajos de enmascarado al pintar en el sector de la automoción y el metal, especialmente en superficies delicadas
- Producto perfectamente indicado para secado en horno
- Trabajos de enmascaramiento para aplicaciones de pintura, especialmente con superficies delicadas y enmascaramiento en exteriores
- Enmascaramiento en aplicaciones de tecnología láser
- Papel de enmascarar de fijación
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!