Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cinta bituminosa con laminado
Cinta de juntas autoadhesiva, a base de betún de aplicación en frío para sellado fiable de juntas, canalones, cubiertas, techos de cristal, estructuras de aceite, láminas de tejado y láminas impermeabilizantes en aleros y limahoyas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Excelente adherencia
Se puede utilizar en la mayoría de superficies absorbentes y no absorbentes en el sector de la construcción, p. ej., asfalto, mampostería, hormigón, fibra de cemento, cerámica, metal, vidrio, etc.
Excelente resistencia a la radiación UV, a las condiciones climatológicas y al agua
Esta cinta bituminosa también se puede utilizar en exteriores y resiste a la lluvia y a cualquier otra condición meteorológica (no es apta para utilizarse bajo el agua).
El compuesto bituminoso está protegido por una película de PE siliconada.
El compuesto bituminoso está protegido del polvo y la suciedad hasta su colocación. Evita que la fuerza adhesiva se vea afectada.
Compatible con Plexiglas y Makrolon
Esta cinta bituminosa puede utilizarse con total seguridad en agrietamientos producidos por tensiones en estructuras de invernaderos adosados y exteriores.
La cinta bituminosa no es apta para su uso en superficies sobre las que se pueda caminar o circular.
Esta cinta bituminosa se adhiere con total seguridad y sella metales, plásticos, estructuras monolíticas, madera y cristal. Está especialmente indicada para el sellado de juntas, grietas, canaletas, tubos verticales de desagüe, cubiertas, techos de cristal, invernaderos, estructuras de acero, cubiertas de tejados y recubrimiento de cornisas y limahoyas de tejados. Aplicaciones habituales: sellado de luces de techo, marcos de ventanas, invernaderos adosados y exteriores, otros componentes de plástico o vidrio, y alojamientos de rueda en la construcción de caravanas. Para un sellado estanco de conexiones de paredes, suelos y techos.
Las superficies deben estar secas, ser estructurales (de carga) y resistentes a la abrasión, no deben presentar restos de grasa ni polvo y no deben estar congeladas. La temperatura de la superficie no debe ser inferior a +5 °C. A bajas temperaturas, la superficie que se vaya a procesar debe precalentarse con un quemador de gas o un dispositivo de aire caliente, y se deben tener en cuenta todas las precauciones de seguridad aplicables. Las superficies, tanto absorbentes como no absorbentes, deben haberse tratado previamente con imprimación de butilo/betún de Würth (n.º de art. 0892 875) para conseguir una adherencia óptima.
Si se unen varias tiras entre sí, deben superponerse las unas con las otras un mínimo de 50 mm. Para garantizar una adherencia correcta, es necesario hacer presión en la cinta contra el material de base y alisarla por medio de un rodillo (n.º de art. 0693 011 756) u otro útil similar. Evite que se formen cavidades (burbujas).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!