Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Cinta de papel especial apta para los requisitos más exigentes durante los trabajos de enmascaramiento en la industria automotriz, del metal y la pintura
Cinta de crepé plana de alta resistencia para trabajos de pintura en interiores
Cinta de papel especial con refuerzo de fibra que cumple con las más exigentes necesidades de enmascarado en los sectores de la pintura, la metalurgia y la automoción; apta tanto para entornos en interiores como al aire libre. Ideal para secado en horno. También apta para pintura en varias capas.
Crepe adhesive tape for painting work with high temperatures
Lámina protectora ya plegada con cinta de enmascarar muy fina y elástica para trabajos de enmascarado complejos tanto en interiores como en exteriores. Adherencia precisa para bordes en pinturas sin corrimiento de la pintura.
Tareas generales de enmascarado en los ámbitos de los vehículos y la pintura, por ejemplo, en metal pintado, cristal, piezas cromadas y goma.
Cinta adhesiva textil, resistente con muy alta adhesión inicial y final para trabajos de cobertura a medio plazo tanto en exteriores como en interiores. Muy resistente a la intemperie gracias a su revestimiento de PE y a su adhesivo de goma con protección frente a radiación UV.
Cinta de enmascarar para proteger superficies lisas durante la pintura, el enyesado y el barnizado, tanto en interiores como en exteriores. Especialmente suave, buena colocación y adhesión firme incluso a temperaturas bajas de 0 °C.
Lámina protectora plegada previamente, con cinta textil de enmascarar recubierta de PE y resistente a la radiación UV para protección tanto en interiores como en exteriores
Cinta de sellado VKP® PLUS
Cinta de juntas VKP® TRIO
Pulido de alto brillo P20 Plus
Espuma para pistolas PURLOGIC® Flex 1-C
Espuma para pistolas, 1 pieza, PURLOGIC Top
Pulido de desbaste rápido P10 Plus
Cinta de juntas VKP® MAX
Pulimento para evitar rayones y reflejos P30 Plus