Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Chaqueta de piloto Stretch X
Chaqueta elástica resistente al agua con relleno de Thermore® 100 % reciclado. Tejido E-Care, que proporciona un 99 % de protección contra la radiación electromagnética.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Hidrófuga (5000 mm de columna de agua), transpirable
- 3 bolsillos exteriores con cierre de cremallera, 2 bolsillos para útiles de escritura, 3 bolsillos interiores y 2 con solapa de bolsillo
- Inserciones reflectantes, puños y dobladillo elásticos y cremallera oculta
- EN 343 Clase 3/1, costuras con ribete, hidrófuga (a excepción del modelo de color blanco)
- STANDARD 100 de OEKO-TEX®
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!