Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Casco de electricista SH-E 2000-S
Cómodo casco de seguridad de electricista con ajuste de regulación interno
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
La carcasa del casco está completamente cerrada, por lo que es adecuada para su uso por parte de electricistas
De acuerdo con EN 397 y EN 50365 (1000 VCA)
Ajuste de ancho óptimo y rápido
Sistema de regulación
Vista hacia arriba sin obstáculos
Visera corta
Ajuste óptimo y comodidad excepcional
Arnés con 6 puntos de sujeción
Compatible con visores y auriculares de protección
Sistema adaptador y adaptadores Euroslot laterales
Probado de acuerdo con EN 397 con requisitos complementarios
- Adecuado para temperaturas muy bajas de hasta -30 °C
- Protege contra salpicaduras de soldadura (MM = metal fundido)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!