Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Casco de seguridad SH-6 Con casco que se extiende hacia abajo para proteger el cuello
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Una protección óptima
La estructura especial refuerza la carcasa en todos los puntos más importantes
Cómodos de llevar, máximo bienestar del usuario
Ligero
Ranura circular para desagüe directo del agua de lluvia
Orificios de ventilación para disfrutar de "buena temperatura" bajo el casco
Compartimentos de 30 mm para proporcionar protección auditiva
Cinta absorbente redondeada y larga, confeccionada con un vellón con elevadas propiedades de absorción
Puntos de fijación para la correa de barbilla
Cierre de liberación rápida para un ajuste óptimo al tamaño de la cabeza
Cualificaciones adicionales: Autorizado para utilizarse como casco para bajas temperaturas de hasta −30 °C
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!