Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Casco de seguridad SH 3000 MULTI
Casco de seguridad personalizable, ergonómico y multiusos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Vista hacia arriba sin obstáculos gracias a su corta visera
Arnés de suspensión
- Personalizable
- Cómoda carcasa del casco EPS interior
Gran ajuste y seguridad óptima
- Correa para la barbilla de cuatro puntos de alta calidad
- Ajuste de altura continuo, extendido hacia abajo para proteger el cuello
- Posición de uso optimizada para mejorar la ergonomía
Excelente comodidad
- Carcasa interior fabricada en poliestireno expandido con almohadillas suaves y orificios de ventilación
- Ligero
Ajuste óptimo y rápido de la anchura gracias a un regulador para apretar y aflojar el arnés de suspensión
Fácil de combinar con otros accesorios
- Las ranuras de 30 mm permiten fijar la protección auditiva
- Cuatro grandes grapas de retención para lámparas LED o gafas de visión completa
Probado de acuerdo con:
- EN 12492 (cascos de trabajo en altura/casco de montañismo) - carga de rotura de la correa de la barbilla >500 N
- EN 397 (casco de seguridad industrial) - carga de rotura de la correa de la barbilla 150-250 N (apto para temperaturas muy bajas, protege contra salpicaduras de metal fundido (MM = metal fundido), buena estabilidad lateral (LD = deformación lateral)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!