Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
CARRIL PARA CHAPA HK
Para montar directamente en la placa trapezoidal
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Longitud de carril 180 mm, pretaladrado
El carril de chapa HK se puede fijar directamente a la cresta sin taladros adicionales.
Con tiras de impermeabilización de EPDM pegadas
La fijación adicional de tira de impermeabilización de EPDM es totalmente innecesaria
Se debe comprobar primero que la chapa metálica está correctamente fijada a la subestructura. También se debe comprobar la capacidad máxima de carga de la chapa metálica. La aprobación deberá obtenerse del fabricante, especialmente en el caso de los elementos para techos sándwich. Se recomienda fijar con tornillos finos para chapa metálica ZEBRA de 4,5 x 25 con arandela de sellado. Las áreas de fijación del módulo deben comprobarse y alinearse con el espaciado del cordón antes de la conexión. Se debe tener en cuenta la información del fabricante del módulo.
El carril se atornilla en el cordón elevado paralelo a la acanaladura.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!