Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Carraca con protección contra el polvo que garantiza durabilidad, aun en condiciones de trabajo difíciles.
Carraca resistente con práctico dispositivo de expulsión
Producto idóneo para realizar aprietes en espacios reducidos
Función de marcha libre
Cabeza articulada que puede girarse 180°
Extensible hasta un máximo de 373 mm mediante manguito de bloqueo con dispositivo de bloqueo
Carraca aislada para trabajar en piezas bajo tensión
Prolongable hasta un máximo de 365 mm mediante manguito de fijación con cierre
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta