Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Carraca protegida contra el polvo para una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo difíciles.
Ideal para apretar en espacios reducidos
Para carraca de 1/2 pulg. con plato giratorio
Prolongable hasta un máximo de 432 mm mediante manguito de fijación con cierre
Se puede utilizar para llaves escalonadas y cuadradillos pasantes
Para carracas de 1/2 pulgada con palanca
Cabeza articulada que puede girarse 180°
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta