Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Carraca de 1/4 de pulgada 8 piezas - edición limitada
Con cargador de 7 puntas integrado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Tenga siempre a mano los tamaños de broca más usuales
- El cargador integrado con capacidad para seis puntas contiene los tamaños más usuales en una herramienta
- El cargador de puntas está fabricado de plástico PP reforzado con fibra de vidrio con imanes, lo que proporciona una sujeción segura de las puntas
Diseño muy robusto y elegante
- La carraca con superficie negra tiene un cabezal de carraca compacto con palanca de inversión y presenta 60 dientes
- Par máximo de 50 Nm
- La empuñadura de aluminio es ligera, estable y resistente a la corrosión
Se puede utilizar fácilmente incluso en espacios muy reducidos
- Altura y longitud totales bajas
- Ángulo de rotación inversa pequeño gracias al dentado fino
alcance de la entrega:
- Carraca de 1/4 de pulgada con cargador integrado
- 1 punta PH1 y PH2
- 1 punta TX20 y TX25
- 1 punta hexagonal: 3 mm y 4 mm
- 1 punta plana: 0,8 x 5,5 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!