Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Carraca de cabeza articulada de 3/8 pulgadas, extensible
Prolongable hasta un máximo de 365 mm mediante manguito de fijación con cierre
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Cabeza: 72 dientes, 5° de ángulo de giro
- Diseño: cromado
- Cabeza: La articulación puede girar hasta 180°
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!