Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Carraca de cabeza articulada de 1/2 pulgadas, extensible
Prolongable hasta un máximo de 432 mm mediante manguito de fijación con cierre
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Transmisión de fuerza óptima
Mango telescópico extensible hasta un máximo de 432 mm
Fácil de usar
- Expulsión rápida con cierre de seguridad
- Cabezal de carraca giratorio y flexible con dispositivo de bloqueo. 72 dientes con ángulo de giro de 5°.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!