Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Carraca reversible de 3/8 de pulgada con mango giratorio de 360°
Producto idóneo para realizar aprietes en espacios reducidos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Mango giratorio de 360°
- El apriete se realiza girando el mando hacia los costados
- Se puede trabajar el doble de rápido
- También se puede utilizar como una carraca estándar
El enchufe no se suelta accidentalmente
- El bloqueo de seguridad impide que el enchufe se caiga o se pierda
- Liberamos la pieza apretando el botón central
Cambio de dirección fácil
- La rueda giratoria permite el cambio de dirección en sentido a las agujas del reloj y en sentido contrario
Engranajes libres de mantenimiento
- Dentado fino con 52 dientes, ángulo de rotación inversa de 7°, absolutamente libre de mantenimiento, la lubricación permanente de la mecánica está garantizada
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!