Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cápsula de mortero para anclaje compuesto W-VD Para sistemas de cápsula de anclaje compuesto W-VD (hormigón no fisurado)
Para sistemas de cápsula de anclaje compuesto W-VD (hormigón no fisurado)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Versiones
- Fijación individual de hormigón no fisurado:
- Varilla de anclaje W-VD (con homologación) o anclaje de rosca interior W-VD-IG (con homologación)
- Sistema de cápsula para anclaje (cantidades de mortero premezclado en una cápsula de vidrio)
- La varilla de anclaje se debe colocar durante la rotación e inserción (el movimiento de rotación permite mezclar los dos componentes del mortero)
- El mortero compuesto endurecido sella el orificio de perforación lo máximo posible
- La fijación con una presión de expansión baja permite distancias entre ejes y entre bordes
- El anclaje se produce gracias a la combinación de mortero, varillas de anclaje y base de anclaje. Varilla de anclaje de acero cincado de tamaño M8, M10, M12, M16, M20 y M24
- Homologación técnica europea ETA-06/0074: Punto de fijación individual + hormigón no fisurado (varilla de anclaje W-VD-A)
- Acero cincado: Homologación técnica europea ETA-06/0074
- Resistencia al fuego/ignifugidad: F30, F60, F90 y F120: Exposición al fuego en un lateral de conformidad con la norma DIN EN 1363-1:1999-10
Limpie el orificio de perforación: 1 soplado; 1 cepillado; 1 soplado; 1 cepillado
Introduzca la varilla de anclaje con un taladro percutor martillo o un taladro percutor en el modo de rotación e impacto.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/36672.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/36768.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/36771.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/36775.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/36770.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/36796.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/36773.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/36776.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/36672.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/36768.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/36771.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/36775.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40878.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40875.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40894.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/36773.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40877.jpg)
- Anclaje con Homologación técnica europea en hormigón no fisurado (zona de compresión)
- El anclaje puede utilizarse para anclajes con cargas predominantemente estáticas (p. ej. peso propio, herrajes, materiales almacenados) o cargas cuasiestáticas
- Montaje en hormigón seco o húmedo (hormigón de peso normal con una resistencia a la compresión del hormigón de como mín. C20/25 y como máx. C50/60)
- La temperatura de la zona circundante mortero no debe superar los +50 °C y, a corto plazo, los +80 °C
- Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
- Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, estructuras de madera, vigas, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!