Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Parte superior completa (cubierta) y base perforada
Con una hilera de orificios en la base y cubierta
Cubierta superior (tapa) totalmente solapada y orificios en la base
Para canaleta de repisas de ventanas FB
Para canal de tendido de cables LFK
Fully overlapping upper cover (lid) and base holes
Ancho de inserto de cubierta de 80 mm (no se necesitan paneles de dispositivo) y base perforada
Bolsa de resina para colada con resina para colada de tipo WÜ de hasta 10 kV
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
Manguera termorretráctil de pared fina
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico