Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
10 artículo(s) con 25 versiones encontrado(s)
Para canaleta para cables BR 80
Saves time and space compared to conventional installation using device mounting boxes
Angle can be adjusted by +/- 10°
Transforms all conventional cavity wall device sockets ∅ 68 mm to a BR built-in socket. Standard cavity wall sockets are usually always available and can also simply and easily become duct-capable”.
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Tapones para carrocería
Surtido de tapones para carrocería 200 piezas en el maletín de sistema 4.4.1
Surtido de tapones de sellado de carrocería
Tira LED flexible
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Tira de luces LED Flex
Llave universal para armarios de distribución 9 en 1