Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
10 artículo(s) con 64 versiones encontrado(s)
Hot and cold water, connection dimensions: 80 mm
Hot and cold water, connection dimensions: 150 mm
Hot and cold water, connection dimensions: 220 mm only UP box
Completely pre-installed box for rapid installation and easy pipe feedthroughs
Cold water connection only
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Carril de montaje C VARIFIX® de 41/41
Tornillo de doble rosca
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS
Casquillo distanciador Hexagonal, acero cincado
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock 2 GS