Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Maletín de carpintero 34 piezas
Maletín de madera de gran calidad portátil para su uso en la construcción y en talleres.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Almacenamiento de herramientas organizado
Maletín para colgar del banco de trabajo
El maletín se puede transportar aunque esté abierto
Resistente al polvo y versión con bloqueo
Contenido: 34 piezas
- 1 martillo de carpintero de 230 g y otro de 400 g
- 1 punzón de alinear Ø 2 mm y otro de Ø 4 mm
- 1 par de alicates universales de 2 componentes, 180 mm
- 1 par de tenazas, 180 mm
- 2 sargentos 160 x 80 mm
- 1 sierra japonesa, hoja de 240 mm
- 1 destornillador de 2 componentes de cada uno de los siguientes modelos: PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm
- 1 formón de borde biselado para madera de cada una de las siguientes medidas: 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm
- 1 lima de taller, corte 2, 200 mm
- 1 escofina, semirredonda, corte 2, 200 mm
- 2 mangos de lima de madera, 120 mm
- 1 nivel de burbuja, 60 cm
- 1 cuadrado de precisión, 250 mm
- 1 regla de precisión con bisel, 300 mm
- 1 arco de sierra pequeña, 250 mm
- 1 cincel plano 25 x 200 mm
- 1 caja de puntas con adaptador de puntas PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
- 1 taco de lijar de corcho,100 x 60 x 40 mm
- 1 escariador cuadrado, 6 x 100 mm
- 1 cúter 2C, hoja de 18 mm
- 1 espátula de pintor, 32 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!