Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Adaptador especial de 24 V Para disposiciones de pines Actros y especiales
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
2 cables en espiral de 7 núcleos de poliuretano (PU)
Conector de 7 polos, versión N y S, plástico moldeado, estanco
Asignación de contactos "Actros" especial
15 contactos atornillados en extremo de 15 polos
Las asignaciones de polos especiales son fáciles de disponer.
Sección transversal por espiral: 6 x 1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2
Conexión
- En remolque o vehículo de remolque
Conector de 15 polos
2 enchufes hembra de 7 polos
Conexión de las tomas de 15 polos (en el extremo del vehículo tractor o del remolque/semirremolque) a las tomas N y S de 7 polos (en el extremo del vehículo tractor o del remolque/semirremolque).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!