Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Mayor protección contra la contaminación y la entrada de agua
gracias al conector de plástico moldeado
Incluye un conector
- Secciones transversales de los hilos: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Conexión de conectores de vehículos de remolque en conectores de remolque o semirremolque
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!