Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Premontado con cable especial de acero inoxidable ABS
Cable de acero inoxidable ABS de 6 y 8 mm con cabeza de horquilla a presión y longitudes predeterminadas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Cable de acero inoxidable fabricado de acero V4A especialmente robusto, para sistemas de línea de vida ABS Lock SYS I-IV, prefabricado con cabeza de horquilla a presión y longitudes predeterminadas.
- Hasta 20 m en saltos de 2,5 m, de 20 a 80 m en saltos de 5 m.
- Se puede hacer por metro individual a partir de 80 m.
Se utiliza para asegurar todos los sistemas de cuerda ABS I - IV
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!