Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cabezal angular
Potente cabezal angular para trabajos de atornillado y taladrado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Cabezal angular de alta calidad fabricado en acero especialmente endurecido
Permite un par máximo de 57 Nm o una velocidad de rotación máxima de 2000 rpm
Parada segura
gracias a la empuñadura suave de 360° ajustable infinitamente
Diseño compacto
Especialmente adecuado para todas las tareas de atornillado en lugares estrechos y de difícil acceso
Adaptador de puntas de 1/4" con portabrocas de cambio rápido
- Tope de seguridad para tornillos mediante fuerza magnética.
- Adecuado para todas las brocas estándar y brocas con soporte C6.3 y E6.3
Adecuado para su uso con taladros y atornilladores a batería
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!