Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Botiquín de primeros auxilios, DIN 13157
Producto apto para uso in situ y para llevar
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Incluye soporte para pared con mecanismo de bloqueo en 90°
- Permite encontrar fácilmente lo que se necesite gracias a sus versátiles separaciones interiores y a su cubierta de plexiglás
- Plástico ABS de alta resistencia
- Conserva la forma, es resistente a los impactos y a la temperatura
- Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua gracias al burlete de goma interno
Contenido:
- 1 rollo de cinta adhesiva, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 12 vendas adhesivas, DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 set de vendas 6 apósitos para las puntas de los dedos, 6 apósitos para los dedos de 12 x 2 cm, 6 tiras de esparadrapo de 1,9 x 7,2 cm, 12 tiras de esparadrapo de 2,5 x 7,2 cm
- 4 toallitas para la piel
- 2 mascarillas, DIN EN 14683
- 1 apósito en bolsita, DIN 13151-K
- 3 apósitos en bolsita, DIN 13151-M
- 1 apósito en bolsita, DIN 13151-G
- 1 venda, DIN 13152-A
- 6 compresas, 100 x 100 mm
- 2 compresas oculares
- 1 apósito instantáneo de compresión fría
- 1 manta térmica
- 2 vendas de fijación, DIN 61634-FB 6
- 2 vendas de fijación, DIN 61634-FB 8
- 2 vendas triangulares, DIN 13168-D.
- 1 tijeras, DIN 58279-B190
- 2 bolsas, sellables, 300 x 400 mm
- 5 paños de tejido de vellón, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 guantes desechables conforme a la norma DIN EN 455
- 1 guía de primeros auxilios
- 1 lista de contenidos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!