Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pistola de limpieza profesional
Pistola de limpieza resistente y de alta calidad con revestimiento de caucho
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Todas las piezas homologadas para agua potable
- Combinación robusta de forja de latón/acero inoxidable
- Revestimiento de caucho EPDM puro de alta calidad para proteger contra daños, y evitar que el frío y el calor afecten al flujo de agua
- Fácil de manejar con una sola mano. La salida se puede ajustar infinitamente desde un chorro concentrado hasta una fina pulverización mediante la palanca
- La forma del chorro se puede regular mediante el tornillo de ajuste
- El clip de fijación de la palanca permite el funcionamiento continuo
Para la limpieza de salas y equipos. También sirve para la industria de procesamiento de alimentos, por ejemplo, carnicerías, cantinas, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!