Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Bloque de montaje
El conjunto universal ayuda a alinear, nivelar o usar como placas base. Especialmente adecuado para garantizar una transferencia de carga correcta al instalar ventanas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Versátil
Para asegurar una correcta transferencia de carga al instalar ventanas y puertas o para nivelar y alinear los racores interiores y los elementos de yeso. Los bloques de montaje de Würth son una ayuda universal para trabajos de separación y nivelación.
Altura ajustable
Los bloques de montaje de 60 x 40 mm están disponibles en grosores de 1,5 mm; 3 mm; 5 mm y 10 mm
Extremadamente resistente
Los bloques de fundición sólida fabricados en polipropileno (PP) tienen una resistencia a la compresión de más de 16 toneladas* y son extremadamente robustos
*Cálculo: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N = 16.480 kg
La resistencia de carga del sustrato en cuestión es fundamental para calcular la resistencia a la compresión, así como la resistencia de carga del bloque.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!