Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Totalmente libre de mantenimiento. Se puede instalar en los espacios muy estrechos. No se necesita taladrar ni tapar
- Material extremadamente elástico
- Muy flexible para diversos diámetros de tubería
- Las abrazaderas adyacentes se pueden instalar sin separación
- Material resistente al agua
- Autoadhesiva
- Para canaletas para cables en paredes y techos resistentes al fuego Z-19.53-2453
- Para canaletas para cables en paredes y techos resistentes al fuego Z-19.53-2312
Para uso en sistema F3
Partición de tubos I plus/I iso
- Para conductos de pared y techo en componentes estructurales sólidos y paredes de división de luz
- Categoría de resistencia al fuego: ignífugo
- Para tubos inflamables de materiales de construcción de las clases B1 y B2 I plus: Con un diámetro exterior de tubo de hasta 160 mm para paredes y 200 mm para techos/I iso: Con un diámetro exterior de tubo de hasta 110 mm en techos y paredes.
- Para tubos fabricados con plásticos reforzados con minerales
- Para conocer las especificaciones exactas, consulte la homologación de tipo de construcción general I plus Z-19.53-2453/Z-19.53-2312 y las instrucciones de instalación.
- F 90 en paredes de división sólidas y luminosas, grosor de pared de ≥ 100 mm
- Se puede utilizar con tubos de gas de acuerdo con la hoja de trabajo G 600 de DVGW
- F 90 en techos sólidos, grosor del techo de ≥ 150 mm
- Para paredes, se necesitan dos abrazaderas; sin embargo, para techos solo se necesita una abrazadera en la parte inferior
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!