Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Arnés de seguridad con chaleco de alta visibilidad
Protección anticaídas y chaleco de alta visibilidad en un solo producto
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Arnés de seguridad con chaleco de seguridad integrado para lugares de trabajo con riesgo de caída, especialmente en condiciones de poca luz y con requisitos adicionales para una buena visibilidad
- De conformidad con EN 361 e ISO 20471
- Anilla anticaídas conforme a la norma EN 361
- Dos presillas en pecho de sujeción anticaídas conformes a la norma EN 361
- Ajuste del tamaño con dos cremalleras
- Fácil de poner y quitar gracias a los cierres de liberación rápida de las correas de las piernas
- Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de unión, deben fijarse con un mosquetón
- En caso de utilizar presillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos presillas estén fijadas juntas al mosquetón del elemento de unión
- En caso de utilizar un cinturón de protección anticaídas y un elemento de unión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!