Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Arnés de seguridad Elastico W101 W101
Arnés de seguridad ergonómico con material elástico muy cómodo de llevar
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Máxima libertad de movimiento y muy cómodo de llevar
- El material elástico del arnés en la parte posterior y el hombro aporta máxima libertad de movimiento
- El material también garantiza la máxima comodidad cuando se lleva puesto el arnés
Herramientas inmediatamente a mano
- Las herramientas están a mano rápidamente gracias a las anillas de fijación en los laterales
Probado y homologado
- El arnés de seguridad puede soportar hasta 140 kg de carga
- Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de unión, deben fijarse con un mosquetón
- En caso de utilizar presillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos presillas estén fijadas juntas al mosquetón del elemento de unión
- En caso de utilizar un cinturón de protección anticaídas y un elemento de unión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!