Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Arnés de seguridad Elastico Pro
Arnés de seguridad ergonómico que permite la máxima libertad de movimiento
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Comodidad óptima gracias a
- Uso de material elástico del cinturón en la zona del pecho
- Acolchado posterior en forma de X
- Acolchado en la zona de las piernas
Rápido y fácil de poner y quitar gracias a
- Correas trenzadas a través del acolchado posterior (sin torsión)
- Hebillas rápidas en las correas de las piernas
Anilla de arnés posterior conforme a la norma EN 361
Dos anillas de arnés de enganche al pecho conformes a la norma EN 361
- Si las dos anillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un cordón, debe fijarlas mediante un mosquetón de rosca
- En caso de utilizar anillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos anillas estén fijadas al mosquetón del cordón
- En caso de utilizar un cinturón de protección contra caídas y un dispositivo de conexión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!