Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Caja de herramientas de varios pisos para sistemas Para maletín para sistemas ORSY® 8.4.2
Sistema de organización que consta de módulos apilables y atornillables para 3 cajas para sistemas ORSY®
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Extensiones telescópicas montadas sobre rodamientos de bolas
- Carga por bandeja: 20 kg
- Paneles laterales y panel trasero con perforación cuadrada para accesorios de la gama de paneles perforados
- Mandos para apilamiento
- Cerradura centralizada con dos llaves
- Color: negro grafito RAL 9011
- Material: Chapa de acero
- Lacada
- Se suministra sin caja
- No está diseñado para uso móvil en vehículos de motor
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!