Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
30 artículo(s) con 38 versiones encontrado(s)
Para fijar carriles de montaje C para cargas pesadas en suelos, techos, paredes, vástagos y canalizaciones
Para carriles de montaje C
Se puede utilizar con todos los carriles VARIFIX® de la gama 41 junto con el sistema Power Button VARIFIX®
Para montar carriles de montaje C junto con un botón de encendido VARIFIX®
Para fijar carriles de montaje C para cargas pesadas en suelos, techos, paredes, conductos y canalizaciones
Para carriles de montaje en C
For attaching C-mounting rails in conjunction with VARIFIX® Power Lock
For fastening C-mounting rails with heavy loads to: floors, ceilings, walls, in ducts and channels.
Para perfiles dobles
Can be used with all 41/86 VARIFIX® C-rails in conjunction with VARIFIX® power button
Can be used with all 41/128 VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® power button
Con base de gran tamaño
For C-assembly rails
Can be used with all 41/86 VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® power button
Can be used for VARIFIX® C-rails 41/128 in conjunction with VARIFIX® Power Lock
Can be used with all 41/128 VARIFIX® C-rails in conjunction with VARIFIX® power button
Se puede utilizar con todos los rieles y carriles VARIFIX® 41/86 junto con la tuerca VARIFIX® Power Lock
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Carril de montaje C VARIFIX® de 41/41
Tornillo de doble rosca
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS
Casquillo distanciador Hexagonal, acero cincado
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock 2 GS