Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Para el montaje de ventanas en hormigón y mampostería de piedra maciza. Con cabeza cilíndrica pequeña. Acero cincado, con revestimiento azul, impronta AW30.
Para el montaje de ventanas en hormigón y mampostería de piedra maciza. Gracias a su cabeza plana de gran tamaño, se asienta bien en el marco y se puede cubrir de forma óptima con tapas de protección. Acero cincado, pasivado azul, impronta AW30.
Para el montaje de ventanas en hormigón y mampostería de piedra maciza. Con cabeza avellanada con ranuras de fresado para un fácil hundimiento en perfiles de madera y plástico. Acero cincado, con revestimiento azul, impronta AW30.
This innovative form of window installation combines performance with ease of installation
Tornillo distanciador de montaje ideal para montaje de ventanas y puertas en hormigón celular, hormigón y ladrillos macizos y perforados. Geometría de rosca optimizada y revestimiento especial
La solución universal para fijar ventanas en hormigón, ladrillo perforado y macizo, y madera
Para el montaje de ventanas en hormigón y mampostería de piedra maciza. Cabeza cilíndrica particularmente pequeña para la inserción de tornillos con rebajos de ventana estrechos. Acero cincado, con revestimiento azul, impronta AW25.
Montaje económico de ventanas en hormigón y mampostería de piedra sólida con grandes requisitos de carga. Ø 11,5mm, con cabeza cilíndrica, acero cincado, pasivado azul, impronta AW40
For secondary attachments in aerated concrete. Design with pan head, zinc plated steel
Taco multiusos de plástico Zebra Shark® sin collarín
Taco blanco multiusos de plástico con valona ZEBRA Shark
Taco multiusos de plástico SHARK® Pro
Tornillo separador de montaje AMO® III Tornillo de cabeza cilíndrica 7.5 tipo 2, 8,0 mm
Anclaje para altas cargas W-FAZ
Mortero de inyección Viniléster WIT-VM 250
Pistola de aplicación WIT
Varilla de anclaje W-VI-A Acero cincado