Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Anclaje tensor V plus
Sistema de anclaje tensor de una pieza para cargas altas, para fijar bases en subestructuras de madera, acero u hormigón.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Extraordinarias capacidades de soporte de carga
- Base grande para optimizar el inicio de la fuerza en el suelo
- Montaje indirecto (máx. 26 mm) a través de una capa intermedia (p. ej., OSB)
- Panel posterior extralargo para una colocación óptima del número necesario de tornillos/clavos, a la vez que cumple con el requisito de holgura de bordes en estructuras de madera
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DD11 + Z 275) de acuerdo con EN 10025-2:2004 de 3,0 o 4,0 mm de grosor
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Etiquetado CE conforme a la aprobación técnica europea ETA-14/0274
Montaje de espiga: Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Notas: |
Anclaje base de soportes, vigas de techo, estructuras de madera de construcción o elementos de madera maciza
Elementos de fijación adecuados:
- Clavos combinados/acanalados conforme a la norma EN 14592: 4,0 x 40 a 100 mm
- Perno del estribo para vigas ASSY 3.0 de acuerdo con ETA-11/0190 o EN 14592
- Pernos de acuerdo con las especificaciones del fabricante
- Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!