Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Anclaje tensor HTA
Sistema de anclaje de tensión de una o dos piezas para anclar la base de elementos de madera en subestructuras de madera, acero u hormigón.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Extraordinarias capacidades de soporte de carga
- Diseño compacto con placa base pequeña para espacios reducidos
- Montaje indirecto (máx. 26 mm) a través de una capa intermedia (p. ej., OSB)
- Panel posterior extralargo para una colocación óptima del número necesario de tornillos/clavos, a la vez que cumple con el requisito de holgura de bordes en el marco de madera
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente de 12 µm en ambos lados (S355 MC + Fe Zn 12c) de acuerdo con EN 10025-2:2004 de 3,0 mm de grosor
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Etiquetado CE conforme a la aprobación técnica europea ETA-14/0274
Montaje de espiga: Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinente para el anclaje.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Notas: |
Anclaje base de soportes, vigas de techo, estructuras de madera de construcción o elementos de madera maciza
Elementos de unión adecuados:
- Clavos combinados/acanalados conforme a la norma EN 14592: 4,0 x 40 a 100 mm
- Perno del estribo para vigas ASSY 3.0 de acuerdo con ETA-11/0190 o EN 14592
- Pernos de acuerdo con las especificaciones del fabricante
- Pasadores recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
El anclaje tensor HTA debe montarse con una arandela o placas de presión sólidas para los anclajes tensores HTA.
- Placa de pie 60x60 mm = arandela 30x3 o placa base d = 10 mm
- Placa de pie 80x80 mm = arandela 37x3 o placa base d = 20 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!