Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Anclaje reforzado W-TM, tipo H
Con ganchos, para hormigón no fisurado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
Versiones
- Se requiere un esfuerzo mínimo para insertar el anclaje
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- No se requiere el uso de útiles de colocación
- Se puede instalar a ras con la superficie
- Manguito de expansión triple para garantizar una expansión y distribución de la carga uniformes
- La aplicación del par especificado durante el proceso de anclaje garantiza una instalación segura
- Anclaje expansible de acero galvanizado de par y carga controlados disponible en los tamaños M6-M12
- Instalación de pasadores elásticos
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114138.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114140.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114141.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114142.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114160.jpg)
Se puede utilizar para cargas medias a pesadas
Adecuado para fijar: Líneas de transferencia en el suelo que requieren instalación a ras de la superficie; estructuras de acero, perfiles metálicos, soportes, placas base, conductos para cables, tuberías, carriles de montaje, etc.
Piedra natural dura < C20/25 y mampostería de ladrillo macizo (sin aprobación)
El anclaje se debe utilizar para cargas principalmente estáticas o cargas cuasiestáticas
Conexión individual: Anclaje en hormigón no fisurado
Solo debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!