Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Anclaje reforzado W-TM, tipo A
Con rosca interior para pernos y tornillos con rosca métrica, para hormigón no fisurado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Se requiere un esfuerzo mínimo para insertar el anclaje
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- No se requiere el uso de útiles de colocación
- Se puede instalar a ras con la superficie: Las piezas fijadas se pueden retirar y volver a montar fácilmente en cualquier momento
- Manguito de expansión triple para garantizar una expansión y distribución de la carga uniformes
- Adecuado para pernos y tornillos con rosca métrica
- La aplicación del par especificado durante el proceso de anclaje garantiza una instalación segura
- Anclaje expansible de acero galvanizado de par y carga controlados disponible en los tamaños M6-M12
- Instalación de pasadores elásticos
ETA-10/0255 para conexiones individuales, opción 7, hormigón no fisurado, acero galvanizado, M6-M12; dimensiones de acuerdo con las directrices de la Aprobación Técnica Europea (ETAG) para "Anclajes metálicos para uso en hormigón", apéndice C, proceso de medición A
Se han tenido en cuenta los factores de seguridad parciales de las resistencias regulados en la aprobación y un factor de seguridad parcial de los efectos de yF = 1,4. Consulte en el Apéndice C las Directrices Europeas de Aprobación Técnica (ETAG) para obtener información sobre la combinación de cargas a tracción y a cortante, la influencia de los bordes y los grupos de anclajes.
El hormigón tiene un refuerzo normal. Se pueden utilizar valores más altos para resistencias de hormigón más altas.
Cumple con la aprobación si los tornillos y las varillas roscadas con el certificado de prueba de aceptación 3.1 de acuerdo con EN 10204:2004 se consideran materiales necesarios y poseen las propiedades mecánicas establecidas en ETA-10/0255
Se puede utilizar para cargas medias a pesadas
Adecuado para fijar: Líneas de transferencia a nivel del suelo cuya instalación se ha especificado como empotrada; estructuras de acero, perfiles metálicos, soportes, placas base, conductos para cables, tuberías, carriles de montaje, etc.
El anclaje cuenta con la Aprobación Técnica Europea para su uso en hormigón estándar reforzado o no reforzado con una clase de resistencia mínima C20/25 y máxima C50/60 de acuerdo con EN 206:2000-12
Se puede utilizar en hormigón < C20/25, piedra natural dura y ladrillo macizo (sin aprobación)
El anclaje está aprobado para su uso con cargas predominantemente estáticas o cuasiestáticas
Conexión individual: Anclaje con Aprobación Técnica Europea en hormigón no fisurado
Puede utilizarse solamente en zonas interiores secas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!