Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco para hormigón celular W-PA
Anclaje reforzado con rosca exterior (tipo A) para conexiones individuales en hormigón celular. Con aprobación técnica. Acero cincado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/47680.jpg)
Versiones
- Altas cargas permitidas para máxima seguridad
- Inserción rápida del anclaje: costes de instalación mínimos
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- El anclaje de bloqueo positivo no genera presión de expansión y se consigue sin herramientas de corte costosas y complejas.
Montaje con y sin herramientas
También es posible la aplicación mecánica con una herramienta especial con vástago de alojamiento SDS; utiliza solo la acción de impacto del taladro percutor (mín. 3 kg).
- Aprobación técnica general Z-21.1-1983 para: zona de tensión (hormigón celular fisurado) y zona de compresión (hormigón celular no fisurado); revestimiento de techo ligero y techos suspendidos de acuerdo con DIN 18168-1:1981-10 en paneles de techo y tejado reforzados, y para anclajes estructuralmente similares (consulte la aprobación técnica para obtener información sobre la carga máxima)
- Resistencia al fuego/ignifugidad: F90, F120 (M6-M12)
Los anclajes solo se pueden fijar en paredes de mampostería sin enyesar y sin estucar
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47677.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47681.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47672.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47675.jpg)
- Anclaje reforzado para hormigón celular no reforzado, clases de resistencia PB2, PB4 y PB6, y para hormigón celular reforzado, clases de resistencia P 3.3 y P 4.4
- Adecuado para fijar estructuras metálicas, perfiles metálicos, techos suspendidos, tuberías de fontanería, líneas de ventilación, placas base, soportes, barandillas, rejillas, maquinaria, estructuras de madera, vigas, correas, etc. (consulte Tecnología de anclaje para la industria)
- Para anclaje con cargas principalmente estáticas
- Se utiliza para componentes en áreas cerradas con ambiente seco
- No es adecuado para salas húmedas con un ambiente que contenga cloro (piscinas públicas, etc.)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!