Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Anclaje para altas cargas W-FAZ/HCR
Anclaje para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero muy resistente a la corrosión, HCR
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Cargas elevadas, holgura axial y al borde reducida
Capacidad de carga inmediata
Sin tiempos de espera
Instalación directa que permite ahorrar tiempo
Anclaje expansible con control de par fabricado con acero HCR muy resistente a la corrosión
Cono de anclaje de fijación con revestimiento de plástico patentado
Expansión segura en hormigón fisurado
Profundidad de anclaje reducida
- Minimiza la perforación, ahorra tiempo
- Variedad flexible de aplicaciones
- Aprobación ETA-99/0011 para conexiones individuales, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 (M8–M20)
- Resistencia al fuego (M8–M16): F30, F60, F90 y F120; exposición al fuego según DIN 4102-2:1977-09 (curva tiempo-temperatura uniforme)
- Resistencia al fuego/ignifugidad: R30, R60, R90 y R120; TR020 (incluido en la ETA-99/0011)
- Carga con exposición al fuego conforme a ZTV-ING Parte 5 (curva de temperatura uniforme – curva de fuego en túnel)
Conexión individual homologada
Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)
Para la conexión, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, plataformas, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.
Conexión individual no homologada
Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión
W-FAZ/HCR (acero de alta resistencia a la corrosión) se puede utilizar en zonas donde exista un elevado riesgo de corrosión (por ejemplo, zonas con piscinas cubiertas, túneles de carretera, aparcamientos con ventilación deficiente o piezas sumergidas en agua de mar o en zonas costeras).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!