Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Anclaje de tornillo W-SA TC Timber Connect
Para fijar repisas de madera en hormigón fisurado y no fisurado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43201.jpg)
Versiones
Cargas de tracción y a cortante de alta transferencia
Fijación invisible en la repisa:
La cabeza de tornillo pequeña se puede avellanar en una viga de madera
Varias alturas de montaje posibles para cada diámetro de tornillo (por ejemplo, W-SA TC 12 x 160: tfi x = 80 mm a 300 mm)
Las cargas no dependen del espesor de la pieza fijada
Instalación pasante
Instalación y desmontaje rápidos y sencillos
El anclaje para repisa se puede insertar con un atornillador de impacto tangencial ESS de ½ pulg.
Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
Prácticamente sin efecto de expansión, lo que permite el mantenimiento de una holgura axial y al borde mínima
Anclaje mediante bloqueo positivo
Las roscas de los dientes de sierra penetran en el hormigón cuando el anclaje para repisa se atornilla en el orificio petraladrado.
Aprobación técnica general: Z-21.1-1917
Dimensiones
- Conexiones de madera: Dimensiones de acuerdo con DIN 1052:2008-12
- Conexiones de hormigón: Dimensiones de acuerdo con ETAG 001, apéndice C
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47808.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47855.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47811.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47813.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47810.jpg)
Sujeción de repisas de madera en hormigón fisurado y no fisurado
El anclaje para repisas cuenta con la aprobación técnica general para su uso en hormigón estándar reforzado o no reforzado con una clase de resistencia mínima C20/25 y máxima C50/60 de acuerdo con EN 206-1:2001-07
Anclaje con aprobación técnica general en hormigón fisurado (zona de tensión) y hormigón no fisurado (zona de compresión)
El anclaje para repisas solo se puede utilizar para componentes en áreas cerradas, por ejemplo, hogares, oficinas, escuelas, hospitales, comercios
El anclaje para repisas se puede utilizar para conectar los siguientes tipos de madera:
- Madera maciza de coníferas como mínimo de grado S10 de acuerdo con DIN 4074-1
- Madera laminada de acuerdo con DIN 1052
- Vigas laminadas asignadas como mínimo de grado S10 de acuerdo con la aprobación técnica general
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!