Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Anclaje universal de viga a correa
Herraje tensor para componentes de madera intersecantes en zonas ocultas (por ejemplo, para reforzamiento de cabios o para suspensión de jabalcones)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Capacidad de absorción de fuerzas horizontales
- Es necesario utilizar 2 o 4 herrajes de montaje cabio-vigueta por unión, en función de la carga correspondiente
- Es necesario montar 2 herrajes de montaje cabio-vigueta en diagonal, el uno frente al otro, para garantizar que la carga se distribuya por el punto central
- Universal, es decir, puede montarse a la derecha o a la izquierda
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm]) y de 2,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10346:2009
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Homologación técnica europea ETA-14/0105
La carga transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse cuando sea necesario. El refuerzo transversal se puede añadir con tornillos ASSY plus de rosca completa.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/171388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40250.jpg)
Estos herrajes para montaje de cabios a viguetas se utilizan en estructuras de madera, por ejemplo, para fijar listones, para absorber la fuerza de aspiración del viento, para suspender jabalcones o para utilizarse a modo de dispositivo antitorsión para vigas en conexiones de carga.
Elementos de unión aprobados:
Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!