Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Anclaje para perfiles
Para fijar/asegurar vigas de madera, listones o viguetas en rieles de perfil (por ejemplo, rieles Halfen) contra la succión del viento
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Resistencia a la tracción Rm ≥ 330 N/mm²
- Elongación de rotura A80 ≥ 19%
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm])
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Marcado CE conforme a la norma EN 14545 2009-02
Fije en ambos lados. Si se dispone solo en un lado, la carga permitida se verá reducida, a no ser que la viga se asegure contra la torsión.
La anchura mínima de la madera de construcción depende de los elementos de unión seleccionados. Debe ser de al menos 80 mm cuando se utilicen clavos con una longitud estándar de 40 mm. Los clavos deben distribuirse a lo largo de toda la superficie. La separación entre los bordes y los clavos o pernos debe ajustarse a la norma EC5 o la aprobación correspondiente. El diámetro del perno o tornillo solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Para fijar/asegurar vigas de madera, listones o viguetas en rieles de perfil (por ejemplo, rieles Halfen) contra la succión del viento.
Tipo 1 = Para el tipo de riel Halfen 28/15
Tipo 2 = Para los tipos de riel Halfen 38/17 y 40/22
Elementos de fijación adecuados:
- Clavos combinados/acanalados conforme a la norma EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Tornillo para estribo para vigas ASSY conforme a ETA 11/0190: 4,0 x ≥ 40 mm
- Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 12 mm
- Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: M12
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!