Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Anclaje de alto rendimiento con perno roscado W-HAZ-B/S
Anclaje reforzado para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero galvanizado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Elevadas capacidades de soporte de carga
- Instalación directa que permite ahorrar tiempo
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- Anclaje de acero galvanizado con expansión de par controlado
- ETA-02/0031 para las conexiones individuales, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2
- Resistencia al fuego/ignifugidad: F30, F60, F90 y F120; exposición al fuego según DIN 1363-1:1999-10 (curva tiempo-temperatura uniforme)
- Resistencia al fuego/ignifugidad: R30, R60, R90 y R120; TR020 (incluido en la ETA-02/0031)
Conexión individual homologada
Hormigón normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 para los tamaños M8 a M20)
p. ej., estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, pasamanos, máquinas, etc.
Conexión individual no homologada
Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión
Homologación exclusiva para uso en interiores en salas seas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!