Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Anclaje EH
Los anclajes de hierro-madera se utilizan para fijar/asegurar contra la succión por viento de vigas de madera, listones o correas a vigas en T de acero. Se deben fijar en ambos lados como retenedores de posición para evitar el desacoplamiento, y clavarse en su lugar empezando por las vigas de acero.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Resistencia a la tracción Rm ≥ 330 N/mm²
- Alargamiento de rotura A80 ≥ 19 %
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm])
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Marcado CE conforme a la norma EN 14545 2009-02
La anchura mínima de la madera de construcción depende de los elementos de fijación seleccionados. La holgura de los clavos, los tornillos y los bordes de los pernos debe respetarse de acuerdo con EC5 o con la aprobación correspondiente. El diámetro de los pernos/tornillos solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40239.jpg)
Para fijar/asegurar contra la succión por viento de vigas de madera, listones o correas a vigas en T de acero.
Elementos de fijación adecuados
- Clavos combinados/acanalados conforme a la norma EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Tornillo para estribo para vigas ASSY conforme a ETA 11/0190: 5,0 x ≥ 40 mm
- Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 12 mm
- Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: M12
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!